Artemide - BIN. TRIFASE EST.L=3000 BCO - L170220

CopieCopie
Artemide - BIN. TRIFASE EST.L=3000 BCO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 3000 mm

  • tension nominale (Un) - 230...230 V

  • nombre de groupes/phases - 3

  • couleur - blanc

  • convient pour un usage domotique - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128004885

Réf. Fournisseur

L170220

Marque

Artemide

longueur:

3000 mm

tension nominale (Un):

230...230 V

nombre de groupes/phases:

3

couleur:

blanc

convient pour un usage domotique:

Non

forme:

rectangulaire

matériau:

aluminium

PLIABLE:

Non

largeur:

36 mm

hauteur:

32 mm

BIN. TRIFASE EST.L=3000 BCO