Artemide - BIN.TRIFASE EST.L=4000 ALL - L170370

CopieCopie
Artemide - BIN.TRIFASE EST.L=4000 ALL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 4000 mm

  • tension nominale (Un) - 230...230 V

  • nombre de groupes/phases - 3

  • couleur - aluminium

  • convient pour un usage domotique - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128004895

Réf. Fournisseur

L170370

Marque

Artemide

longueur:

4000 mm

tension nominale (Un):

230...230 V

nombre de groupes/phases:

3

couleur:

aluminium

convient pour un usage domotique:

Non

forme:

rectangulaire

matériau:

aluminium

PLIABLE:

Non

largeur:

36 mm

hauteur:

32 mm

BIN.TRIFASE EST.L=4000 ALL