Non retournable

Artemide - BINARIO TRIFASE DALI 3000MM ALLUMINIO - L170271

CopieCopie
Artemide - BINARIO TRIFASE DALI 3000MM ALLUMINIO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 3000 mm

  • tension nominale (Un) - 220...240 V

  • nombre de groupes/phases - 3

  • couleur - argent

  • classe de protection - I

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128004890

Réf. Fournisseur

L170271

Marque

Artemide

longueur:

3000 mm

tension nominale (Un):

220...240 V

nombre de groupes/phases:

3

couleur:

argent

classe de protection:

I

convient pour un usage domotique:

Non

forme:

rectangulaire

matériau:

aluminium

finition de la surface:

mat

PLIABLE:

Non

largeur:

36 mm

hauteur:

32 mm

BINARIO TRIFASE DALI 3000MM ALLUMINIO

Un produit Artemide

Découvrez toute la gamme Artemide