Non retournable

Artemide - BINARIO TRIFASE DALI 4000MM BIANCO - L170321

CopieCopie
Artemide - BINARIO TRIFASE DALI 4000MM BIANCO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 4000 mm

  • tension nominale (Un) - 230...230 V

  • nombre de groupes/phases - 3

  • couleur - blanc

  • convient pour un usage domotique - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128004892

Réf. Fournisseur

L170321

Marque

Artemide

longueur:

4000 mm

tension nominale (Un):

230...230 V

nombre de groupes/phases:

3

couleur:

blanc

convient pour un usage domotique:

Non

forme:

rectangulaire

matériau:

aluminium

finition de la surface:

mat

PLIABLE:

Non

largeur:

36 mm

hauteur:

32 mm

BINARIO TRIFASE DALI 4000MM BIANCO

Un produit Artemide

Découvrez toute la gamme Artemide