Artemide - CABILDO LED S BCO - 1182010A

CopieCopie
Artemide - CABILDO LED S BCO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • source lumineuse fournie - Oui

  • flux lumineux utile - 2824 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - blanc

  • émission de lumière - direct/indirect

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

DESIGN

EAN

Réf. Sonepar

00128003464

Réf. Fournisseur

1182010A

Marque

Artemide

source lumineuse fournie:

Oui

flux lumineux utile:

2824 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

blanc

émission de lumière:

direct/indirect

matériau du boîtier/corps:

aluminium

longueur:

410 mm

longueur des filins de suspension:

1500...1500 mm

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

indice de protection (IP):

IP20

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

largeur:

190 mm

hauteur/profondeur:

95 mm

suspension fournie:

Oui

CABILDO LED S BCO