Non retournable

Artemide - CAELUM PROIET.90 LED 27W 3000K 2x13 BCO - M275625

CopieCopie
Artemide - CAELUM PROIET.90 LED 27W 3000K 2x13 BCO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1873 lm

  • puissance du système - 28 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • couleur du boîtier/corps - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128006612

Réf. Fournisseur

M275625

Marque

Artemide

flux lumineux utile:

1873 lm

puissance du système:

28 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP20

couleur du boîtier/corps:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

angle de faisceau:

faisceau très moyen 10-20°

classe de protection:

I

montage mural:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage sur traverse:

Non

adapté à un montage sur palier/au sol:

Non

adapté à un montage sur rail:

Oui

adapté à un montage par serrage:

Non

réglabilité:

orientable

avec détecteur de mouvement:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

matériau du boîtier/corps:

aluminium

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

puissance de lampe acceptée:

25...25 W

couleur de la lumière:

blanc

largeur:

92 mm

hauteur/profondeur:

93 mm

longueur:

250 mm

diamètre externe:

98 mm

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

La marque : Artemide vous présente la référence : M275625

De la gamme de produit : Architectural

Désignation technique:

  • Caelum proiet.90 led 27w 3000k 2x13° bco

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire de 3 000 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur
  • Dotée d'un excellent indice de rendu des couleurs, la lampe ou luminaire 90-100 est idéale pour les expositions, vitrines et foires avec une forte demande de travail en couleur.
  • Luminaire IP20 pour application intérieur hors pièce humide.
  • Luminaire protégé contre les chocs électrique de niveau 1. Soit un luminaire à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties mécaniques accessibles au conducteur de protection.

Un produit Artemide

Découvrez toute la gamme Artemide