Non retournable

Artemide - CALUMET 13R PARETE LED 2N 3000K GRO - T41952NW10

CopieCopie
Artemide - CALUMET 13R PARETE LED 2N 3000K GRO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 184 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • longueur - 173 mm

  • efficacité lumineuse - 46 lm/W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128001172

Réf. Fournisseur

T41952NW10

Marque

Artemide

flux lumineux utile:

184 lm

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP65

longueur:

173 mm

efficacité lumineuse:

46 lm/W

indice de protection contre les chocs (IK):

IK09

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Oui

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

anthracite

matériau de la verrine:

verre transparent

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

pas de variation:

Oui

élément de distribution de lumière:

lentille focale

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau moyen 20-40°

émission de lumière:

direct/indirect

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

avec grilles d'aération:

Non

puissance de lampe acceptée:

4...4 W

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

3000

largeur:

80 mm

hauteur/profondeur:

350 mm

diamètre externe:

130 mm

CALUMET 13R PARETE LED 2N 3000K GRO

Un produit Artemide

Découvrez toute la gamme Artemide