Artemide - CARIDDI 40 LED 20 3000K GRO - T418720W00

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2322 lm
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP65
couleur du boîtier/corps - anthracite
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00128003287
Réf. Fournisseur
T418720W00
Marque
Artemide
flux lumineux utile:
2322 lm
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP65
couleur du boîtier/corps:
anthracite
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
angle de faisceau:
faisceau très moyen 10-20°
classe de protection:
I
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage sur traverse:
Non
adapté à un montage sur palier/au sol:
Non
adapté à un montage sur rail:
Non
adapté à un montage par serrage:
Oui
réglabilité:
rotatif et orientable
avec détecteur de mouvement:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
matériau de la verrine:
verre transparent
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Oui
répartition lumineuse:
symétrique
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
puissance de lampe acceptée:
41...41 W
couleur de la lumière:
blanc
hauteur/profondeur:
260 mm
longueur:
256 mm
diamètre externe:
135 mm
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
La marque : Artemide vous présente la référence : T418720W00
De la gamme de produit : Architectural
Désignation technique:
- Cariddi 40 led 20° 3000k gro
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire de 3 000 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur
- La lampe ou le luminaire 80-89 possède un bon indice de rendu des couleurs. Convient aux applications d'éclairage dans les espaces publics, les bureaux et les environnements industriels qui nécessitent beaucoup de traitement des couleurs.
- Luminaire IP65 pour application intérieur type sanitaire, salle de bain ( compatible volume d'eau type douche si classe luminaire II) ou extérieur. N'est pas compatible pour l'immersion.
- Luminaire protégé contre les chocs électrique de niveau 1. Soit un luminaire à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties mécaniques accessibles au conducteur de protection.
- L'éclairage au plafond ou en saillie crée une ambiance lumineuse générale ou d'accentuation sans avoir besoin de faux plafonds.
Un produit Artemide
Découvrez toute la gamme Artemide


