Artemide - CASTORE SOSPENSIONE 250 - 1053010A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
source lumineuse fournie - Non
flux lumineux utile - 1800 lm
température de couleur - 2900...2900 K
couleur du boîtier/corps - blanc
douille - E27
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00128053010
Réf. Fournisseur
1053010A
Marque
Artemide
source lumineuse fournie:
Non
flux lumineux utile:
1800 lm
température de couleur:
2900...2900 K
couleur du boîtier/corps:
blanc
douille:
E27
émission de lumière:
direct
matériau du boîtier/corps:
plastique
matériau de la verrine:
verre opalin
diamètre:
250 mm
longueur des filins de suspension:
720...2220 mm
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
source lumineuse:
lampe halogène haute tension
nombre de lampes/modules:
1
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
non requis
appareillage fourni:
Oui
élément de distribution de lumière:
diffuseur
répartition lumineuse:
symétrique
indice de protection (IP):
IP20
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
couleur de la lumière:
blanc
hauteur/profondeur:
2220 mm
suspension fournie:
Oui
Un produit Artemide
Découvrez toute la gamme Artemide


