Non retournable

Artemide - CASTORE TAVOLO 140-E14 - 1044110A

CopieCopie
Artemide - CASTORE TAVOLO 140-E14

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • source lumineuse fournie - Non

  • flux lumineux utile - 296 lm

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • hauteur/profondeur - 314 mm

  • douille - E14

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128007930

Réf. Fournisseur

1044110A

Marque

Artemide

source lumineuse fournie:

Non

flux lumineux utile:

296 lm

température de couleur:

2700...2700 K

hauteur/profondeur:

314 mm

douille:

E14

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur du boîtier/corps:

blanc

avec variateur:

Non

type de luminaire:

lampe d'intérieur

mode de pose:

pied

montage mural:

Non

orientable:

Non

PLIABLE:

Non

réglable en hauteur:

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

matériau de la verrine:

verre mat/satiné

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

composantes directes/indirectes réglables séparément:

Non

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage fourni:

Oui

pas de variation:

Oui

avec interrupteur:

Oui

avec prise:

Oui

classe de protection:

II

puissance de lampe acceptée:

4...4 W

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

diamètre:

140 mm

CASTORE TAVOLO 140-E14

Un produit Artemide

Découvrez toute la gamme Artemide