Artemide - CATA CORPO LAMPADA LED 4000K DIM SOFFITT - M057481

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP20
couleur du boîtier/corps - aluminium
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
angle de faisceau - faisceau très moyen 10-20°
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00128005291
Réf. Fournisseur
M057481
Marque
Artemide
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP20
couleur du boîtier/corps:
aluminium
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
angle de faisceau:
faisceau très moyen 10-20°
classe de protection:
I
variation DALI:
Oui
adapté à un montage en saillie:
Non
adapté à un montage encastré:
Non
montage mural:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage sur traverse:
Non
adapté à un montage sur palier/au sol:
Non
adapté à un montage sur rail:
Non
adapté à un montage par serrage:
Non
convient pour système de cable basse tension:
Non
réglabilité:
rotatif et orientable
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse:
LED interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
matériau du boîtier/corps:
aluminium
matériau de la verrine:
verre transparent
surface brossée:
Non
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Oui
variation LineSwitch:
Oui
élément de distribution de lumière:
lentille réfractrice
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
puissance de lampe acceptée:
30...30 W
couleur de la lumière:
blanc
flux lumineux:
1004...1004 lm
hauteur/profondeur:
176 mm
diamètre externe:
146 mm
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
efficacité lumineuse:
33.47 lm/W
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM3
La marque : Artemide vous présente la référence : M057481
De la gamme de produit : Architectural
Désignation technique:
- Cata corpo lampada led 4000k dim soffitt
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire blanc brillant d'une température de 4000 kelvins pour applications tertiaires (bureaux, commerce, industrie)
- Lampe ou luminaire 80-89 avec un bon indice de rendu des couleurs. Cette lampe ou luminaire convient aux applications intérieures et extérieures nécessitant un travail important sur les couleurs (bureaux, espaces publics, zones industrielles).
- En dehors des pièces humides, le luminaire IP20 est conçu pour un usage intérieur.
- Luminaire protégé contre les chocs électrique de niveau 1. Soit un luminaire à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties mécaniques accessibles au conducteur de protection.
- Luminaire équipé d'une alimentation gradable DALI. Il sera prossible de faire varier l'intensité lumineuse du luminaire par une commande type bouton poussoir ou module de variation connecté et connectable. Le protocole de commande DALI nécéssite d'ajouter 2 fils entre les luminaires et boitier de commande. Sur une version DALI PUSH DIM il sera possible d'utiliser une commande de la variation par bouton poussoir.
- Dans les espaces sans faux-plafond, un éclairage monté au plafond ou en saillie peut fournir un éclairage général ou d'accentuation.
Un produit Artemide
Découvrez toute la gamme Artemide


