Artemide - CATA SUSPENSION TW 15W ALL - M066981

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance du système - 15 W
température de couleur - 2700...5700 K
indice de protection (IP) - IP20
couleur du boîtier/corps - aluminium
indice de rendu des couleurs CRI - 90-100
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00128005311
Réf. Fournisseur
M066981
Marque
Artemide
puissance du système:
15 W
température de couleur:
2700...5700 K
indice de protection (IP):
IP20
couleur du boîtier/corps:
aluminium
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
classe de protection:
I
montage mural:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage sur traverse:
Non
adapté à un montage sur palier/au sol:
Non
adapté à un montage sur rail:
Non
adapté à un montage par serrage:
Non
réglabilité:
rotatif et orientable
avec détecteur de mouvement:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
matériau du boîtier/corps:
aluminium
appareillage:
ballast électronique
appareillage fourni:
Oui
répartition lumineuse:
symétrique
puissance de lampe acceptée:
24...24 W
couleur de la lumière:
blanc
hauteur/profondeur:
385 mm
diamètre externe:
130 mm
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
La marque : Artemide vous présente la référence : M066981
De la gamme de produit : Architectural
Désignation technique:
- Cata suspension tw 15w all
Les atouts de l'article :
- Luminaire 2700 à 5700 kelvins intégrant la technologie CCT (Colour Changing Temperature) qui avec un switch sur l'alimentation ou luminaire vous permet de sélectionner la température chaude - blanc intermédiaire - brillant - froid directement sur place. Voir-même le faire évoluer simplement au grès de vos envies ..
- La lampe ou le luminaire 90-100 possède un excellent indice de rendu des couleurs et convient aux applications d'éclairage intérieur et extérieur qui nécessitent un haut degré de travail des couleurs. (Expositions, vitrines, foires)
- Luminaire IP20 pour application intérieur hors pièce humide.
- Luminaire protégé contre les chocs électrique de niveau 1. Soit un luminaire à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties mécaniques accessibles au conducteur de protection.
- Ajouter un éclairage suspendu à un grand espace créera une ambiance lumineuse générale tout en y ajoutant une touche décorative et fonctionnelle.
- L'éclairage au plafond ou en saillie crée une ambiance lumineuse générale ou d'accentuation sans avoir besoin de faux plafonds.
Un produit Artemide
Découvrez toute la gamme Artemide


