Artemide - CEFISO 14 LED 32° 3000K BCO - T418039W00

CopieCopie
Artemide - CEFISO 14 LED 32° 3000K BCO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1187 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • couleur du boîtier/corps - blanc

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128001068

Réf. Fournisseur

T418039W00

Marque

Artemide

flux lumineux utile:

1187 lm

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP65

couleur du boîtier/corps:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

classe de protection:

I

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage sur traverse:

Non

adapté à un montage sur palier/au sol:

Oui

adapté à un montage sur rail:

Non

adapté à un montage par serrage:

Non

réglabilité:

orientable

avec détecteur de mouvement:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

matériau de la verrine:

verre transparent

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

puissance de lampe acceptée:

23...23 W

couleur de la lumière:

blanc

largeur:

420 mm

hauteur/profondeur:

313 mm

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

La marque : Artemide vous présente la référence : T418039W00

De la gamme de produit : Architectural

Désignation technique:

  • Cefiso 14 led 40° 3000k bco

Les atouts de l'article :

  • La source lumineuse est une lampe ou un luminaire de 3 000 kelvins pour une utilisation en éclairage résidentiel (intérieur), tertiaire (bureau) et extérieur.
  • La lampe ou le luminaire 80-89 possède un bon indice de rendu des couleurs. Convient aux applications d'éclairage dans les espaces publics, les bureaux et les environnements industriels qui nécessitent beaucoup de traitement des couleurs.
  • Luminaire IP65 pour application intérieur type sanitaire, salle de bain ( compatible volume d'eau type douche si classe luminaire II) ou extérieur. N'est pas compatible pour l'immersion.
  • Luminaire IK10 à haut indice de protection mécanique contre la poussière et les chocs, adapté aux applications intérieures et extérieures, ERP, espaces publics à forts risques de dégradation.
  • Luminaire protégé contre les chocs électrique de niveau 1. Soit un luminaire à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties mécaniques accessibles au conducteur de protection.

Un produit Artemide

Découvrez toute la gamme Artemide