Artemide - CEFISO 14 LED 6X45° 3000K BCO - T4180ELW00

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1091 lm
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP65
couleur du boîtier/corps - gris
classe de protection - I
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00128001074
Réf. Fournisseur
T4180ELW00
Marque
Artemide
flux lumineux utile:
1091 lm
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP65
couleur du boîtier/corps:
gris
classe de protection:
I
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
matériau du boîtier/corps:
aluminium
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Oui
répartition lumineuse:
symétrique
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
puissance de lampe acceptée:
20...20 W
couleur de la lumière:
blanc
largeur:
136 mm
hauteur/profondeur:
313 mm
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
Un produit Artemide
Découvrez toute la gamme Artemide


