Non retournable

Artemide - CEFISO 14 LED 9° 3000K BCO - T418010W00

CopieCopie
Artemide - CEFISO 14 LED 9° 3000K BCO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1091 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • couleur du boîtier/corps - blanc

  • classe de protection - I

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128001062

Réf. Fournisseur

T418010W00

Marque

Artemide

flux lumineux utile:

1091 lm

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP65

couleur du boîtier/corps:

blanc

classe de protection:

I

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

matériau du boîtier/corps:

aluminium

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

puissance de lampe acceptée:

20...20 W

couleur de la lumière:

blanc

largeur:

136 mm

hauteur/profondeur:

313 mm

longueur:

136 mm

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

La marque : Artemide vous présente la référence : T418010W00

De la gamme de produit : Architectural

Désignation technique:

  • Cefiso 14 led 5,4° 3000k bco

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire de 3 000 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur
  • Luminaire IP65 pour application intérieur type sanitaire, salle de bain ( compatible volume d'eau type douche si classe luminaire II) ou extérieur. N'est pas compatible pour l'immersion.
  • Un luminaire extérieur et intérieur à haute protection mécanique contre la poussière et les chocs. Pour les applications telles que les ERP, les espaces ouverts à fort risque de détérioration.
  • Luminaire protégé contre les chocs électrique de niveau 1. Soit un luminaire à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties mécaniques accessibles au conducteur de protection.

Un produit Artemide

Découvrez toute la gamme Artemide