Artemide - CEFISO 20 LED 32° 3000K GRO - T418139W10

CopieCopie
Artemide - CEFISO 20 LED 32° 3000K GRO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2110 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • couleur du boîtier/corps - anthracite

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128001087

Réf. Fournisseur

T418139W10

Marque

Artemide

flux lumineux utile:

2110 lm

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP65

couleur du boîtier/corps:

anthracite

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

angle de faisceau:

faisceau moyen 20-40°

classe de protection:

I

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage sur traverse:

Non

adapté à un montage sur palier/au sol:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

adapté à un montage par serrage:

Oui

réglabilité:

rotatif et orientable

avec détecteur de mouvement:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

matériau de la verrine:

verre transparent

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

puissance de lampe acceptée:

38...38 W

couleur de la lumière:

blanc

largeur:

61 mm

hauteur/profondeur:

430 mm

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

La marque : Artemide vous présente la référence : T418139W10

De la gamme de produit : Architectural

Désignation technique:

  • Cefiso 20 led 40° 3000k gro

Les atouts de l'article :

  • La source lumineuse est une lampe ou un luminaire de 3 000 kelvins pour une utilisation en éclairage résidentiel (intérieur), tertiaire (bureau) et extérieur.
  • Lampe ou luminaire riche en couleurs adapté aux applications d'éclairage intérieur et extérieur nécessitant un indice de rendu des couleurs élevé (bureaux, espaces publics, zones industrielles).
  • Luminaire IP65 pour application intérieur type sanitaire, salle de bain ( compatible volume d'eau type douche si classe luminaire II) ou extérieur. N'est pas compatible pour l'immersion.
  • Luminaire IK10 avec un indice de protection mécanique contre la poussière et les chocs important. Pour application intérieure et extérieure, ERP, espaces recevant du public avec un fort risque de dégradation.
  • Luminaire protégé contre les chocs électrique de niveau 1. Soit un luminaire à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties mécaniques accessibles au conducteur de protection.

Un produit Artemide

Découvrez toute la gamme Artemide