Non retournable

Artemide - CHILONE PARETE LED RUGG. - T082410

CopieCopie
Artemide - CHILONE PARETE LED RUGG.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP65

  • longueur - 167 mm

  • avec détecteur de mouvement - Non

  • source lumineuse fournie - Oui

  • source lumineuse - LED non interchangeable

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128000334

Réf. Fournisseur

T082410

Marque

Artemide

indice de protection (IP):

IP65

longueur:

167 mm

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

marron

matériau de la verrine:

plastique transparent

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

hauteur/profondeur:

400 mm

CHILONE PARETE LED RUGG.

Un produit Artemide

Découvrez toute la gamme Artemide