Non retournable

Artemide - CHILONE TERRA LED PALO H 250CM RUGG. - T082010

CopieCopie
Artemide - CHILONE TERRA LED PALO H 250CM RUGG.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP20

  • hauteur/profondeur - 2500 mm

  • couleur du boîtier/corps - marron

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • type de luminaire - borne lumineuse

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128000330

Réf. Fournisseur

T082010

Marque

Artemide

indice de protection (IP):

IP20

hauteur/profondeur:

2500 mm

couleur du boîtier/corps:

marron

matériau du boîtier/corps:

aluminium

type de luminaire:

borne lumineuse

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

matériau de la verrine:

plastique transparent

tension nominale (Un):

220...240 V

classe de protection:

I

largeur:

210 mm

longueur:

250 mm

CHILONE TERRA LED PALO H 250CM RUGG.

Un produit Artemide

Découvrez toute la gamme Artemide