Non retournable

Artemide - CHIMERA FLUO 3X28W DIMM. - 0084010A

CopieCopie
Artemide - CHIMERA FLUO 3X28W DIMM.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • source lumineuse fournie - Oui

  • puissance du système - 3 W

  • hauteur/profondeur - 1800 mm

  • matériau - plastique

  • couleur du boîtier/corps - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128000239

Réf. Fournisseur

0084010A

Marque

Artemide

source lumineuse fournie:

Oui

puissance du système:

3 W

hauteur/profondeur:

1800 mm

matériau:

plastique

couleur du boîtier/corps:

blanc

douille:

G5

émission de lumière:

direct/indirect

source lumineuse:

lampe fluorescente D=16 mm

nombre de lampes/modules:

3

matériau de la verrine:

plastique opalin

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

ballast électronique

appareillage fourni:

Oui

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

avec réflecteur:

Non

répartition lumineuse:

symétrique

orientable:

Non

avec interrupteur:

Non

avec variateur:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

classe de protection:

I

CHIMERA FLUO 3X28W DIMM.

Un produit Artemide

Découvrez toute la gamme Artemide