Artemide - CHOCOLATE PARETE 1145 LED 3000K BIANCO - M112620

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4140 lm
puissance du système - 31 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP20
longueur - 1145 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00128005509
Réf. Fournisseur
M112620
Marque
Artemide
flux lumineux utile:
4140 lm
puissance du système:
31 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP20
longueur:
1145 mm
efficacité lumineuse:
147 lm/W
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse fournie:
Oui
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
adapté à un montage encastré:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
blanc
matériau de la verrine:
plastique structuré
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Oui
émission de lumière:
direct/indirect
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
hauteur/profondeur:
135 mm
Un produit Artemide
Découvrez toute la gamme Artemide


