Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Artemide - CHOCOLATE SOSP ST-ALONE LED 4000K MOKA - M113710

CopieCopie
Artemide - CHOCOLATE SOSP ST-ALONE LED 4000K MOKA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • source lumineuse fournie - Oui

  • flux lumineux utile - 8800 lm

  • puissance du système - 63 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - marron

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128005523

Réf. Fournisseur

M113710

Marque

Artemide

source lumineuse fournie:

Oui

flux lumineux utile:

8800 lm

puissance du système:

63 W

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

marron

émission de lumière:

direct

matériau du boîtier/corps:

aluminium

longueur:

1140 mm

longueur des filins de suspension:

1200...1200 mm

montage en ligne continue possible:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

composantes directes/indirectes réglables séparément:

Non

indice de protection (IP):

IP20

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

largeur:

160 mm

hauteur/profondeur:

40 mm

suspension fournie:

Oui

CHOCOLATE SOSP ST-ALONE LED 4000K MOKA

Un produit Artemide

Découvrez toute la gamme Artemide