Artemide - CHOCOLATE TERRA LED 1-DESK 3000K INT.BCO - M036226

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
source lumineuse fournie - Oui
flux lumineux utile - 5386 lm
température de couleur - 3000...3000 K
hauteur/profondeur - 1900 mm
matériau - aluminium
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00128005245
Réf. Fournisseur
M036226
Marque
Artemide
source lumineuse fournie:
Oui
flux lumineux utile:
5386 lm
température de couleur:
3000...3000 K
hauteur/profondeur:
1900 mm
matériau:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
blanc
émission de lumière:
direct/indirect
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
têtes de luminaire mobiles:
Non
avec lampe de lecture séparée:
Non
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
ballast électronique
appareillage fourni:
Oui
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
finition du paralume:
blanc
avec réflecteur:
Non
répartition lumineuse:
symétrique
orientable:
Non
avec variateur:
Non
avec détecteur de présence:
Oui
avec détecteur de mouvement:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
classe de protection:
I
largeur:
255 mm
longueur:
593 mm
Un produit Artemide
Découvrez toute la gamme Artemide


