Artemide - CHOCOLATE TERRA LED 1-DESK 4000K DIM.MAR - M036311

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
source lumineuse fournie - Oui
flux lumineux utile - 2686 lm
puissance du système - 44 W
température de couleur - 4000...4000 K
hauteur/profondeur - 1900 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00128005246
Réf. Fournisseur
M036311
Marque
Artemide
source lumineuse fournie:
Oui
flux lumineux utile:
2686 lm
puissance du système:
44 W
température de couleur:
4000...4000 K
hauteur/profondeur:
1900 mm
matériau:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
marron
émission de lumière:
direct/indirect
source lumineuse:
LED interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
nombre de têtes de luminaire:
2
têtes de luminaire mobiles:
Non
avec lampe de lecture séparée:
Non
matériau de la verrine:
plastique mat/satiné
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Oui
variation DALI:
Oui
répartition lumineuse:
symétrique
avec interrupteur:
Oui
avec variateur:
Oui
avec détecteur de présence:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
classe de protection:
I
puissance de lampe acceptée:
26...26 W
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
largeur:
255 mm
longueur:
593 mm
Un produit Artemide
Découvrez toute la gamme Artemide


