Non retournable

Artemide - CHOOSE MEGA S RIVEST.BCO - 1124110A

CopieCopie
Artemide - CHOOSE MEGA S RIVEST.BCO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • source lumineuse fournie - Oui

  • flux lumineux utile - 3540 lm

  • température de couleur - 2900...2900 K

  • couleur du boîtier/corps - blanc

  • douille - E27

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128003557

Réf. Fournisseur

1124110A

Marque

Artemide

source lumineuse fournie:

Oui

flux lumineux utile:

3540 lm

température de couleur:

2900...2900 K

couleur du boîtier/corps:

blanc

douille:

E27

émission de lumière:

direct/indirect

matériau du boîtier/corps:

plastique

matériau de la verrine:

plastique transparent

diamètre:

550 mm

longueur des filins de suspension:

2000...2000 mm

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

3

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

ballast électronique

appareillage fourni:

Oui

réflecteur:

blanc

répartition lumineuse:

symétrique

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

couleur de la lumière:

blanc

hauteur/profondeur:

370 mm

suspension fournie:

Oui

CHOOSE MEGA S RIVEST.BCO

Un produit Artemide

Découvrez toute la gamme Artemide