Non retournable

Artemide - CHOOSE MEGA TERRA INC.RIV.PERG. - 1135020A

CopieCopie
Artemide - CHOOSE MEGA TERRA INC.RIV.PERG.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • source lumineuse fournie - Non

  • hauteur/profondeur - 1780 mm

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • douille - E27

  • émission de lumière - direct/indirect

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128000021

Réf. Fournisseur

1135020A

Marque

Artemide

source lumineuse fournie:

Non

hauteur/profondeur:

1780 mm

couleur du boîtier/corps:

gris

douille:

E27

émission de lumière:

direct/indirect

source lumineuse:

lampe halogène haute tension

nombre de lampes/modules:

4

nombre de têtes de luminaire:

1

têtes de luminaire mobiles:

Oui

matériau de la verrine:

plastique structuré

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

non requis

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

avec réflecteur:

Non

répartition lumineuse:

symétrique

orientable:

Non

avec variateur:

Oui

avec détecteur de présence:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

largeur:

550 mm

CHOOSE MEGA TERRA INC.RIV.PERG.

Un produit Artemide

Découvrez toute la gamme Artemide