Non retournable

Artemide - CHOOSE SOSPEN.INC 100W RIV.PERG. - 1123020A

CopieCopie
Artemide - CHOOSE SOSPEN.INC 100W RIV.PERG.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • source lumineuse fournie - Non

  • puissance du système - 100 W

  • douille - E27

  • émission de lumière - direct

  • matériau du boîtier/corps - plastique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128112302

Réf. Fournisseur

1123020A

Marque

Artemide

source lumineuse fournie:

Non

puissance du système:

100 W

douille:

E27

émission de lumière:

direct

matériau du boîtier/corps:

plastique

matériau de la verrine:

plastique transparent

diamètre:

358 mm

longueur des filins de suspension:

2000...2000 mm

source lumineuse:

lampe halogène haute tension

nombre de lampes/modules:

1

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

non requis

répartition lumineuse:

symétrique

indice de protection (IP):

IP20

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

hauteur/profondeur:

225 mm

suspension fournie:

Oui

CHOOSE SOSPEN.INC 100W RIV.PERG.

Un produit Artemide

Découvrez toute la gamme Artemide