Artemide - CHOOSE T CROMO RIVEST.BCO - 1128110A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
source lumineuse fournie - Non
flux lumineux utile - 820 lm
température de couleur - 2800...2800 K
hauteur/profondeur - 554 mm
douille - E27
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00128003558
Réf. Fournisseur
1128110A
Marque
Artemide
source lumineuse fournie:
Non
flux lumineux utile:
820 lm
température de couleur:
2800...2800 K
hauteur/profondeur:
554 mm
douille:
E27
matériau du boîtier/corps:
acier
couleur du boîtier/corps:
chrome
avec variateur:
Non
type de luminaire:
lampe d'intérieur
mode de pose:
pied
montage mural:
Non
orientable:
Oui
PLIABLE:
Non
réglable en hauteur:
Non
source lumineuse:
lampe halogène haute tension
nombre de lampes/modules:
1
matériau de la verrine:
plastique mat/satiné
couleur de la verrine:
blanc
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
non requis
pas de variation:
Non
avec prise:
Oui
classe de protection:
II
puissance de lampe acceptée:
57...57 W
couleur de la lumière:
blanc
largeur:
450 mm
diamètre:
358 mm
Un produit Artemide
Découvrez toute la gamme Artemide


