Non retournable

Artemide - CHOOSE TER.INC 2X75W RIVEST.PERG. - 1136020A

CopieCopie
Artemide - CHOOSE TER.INC 2X75W RIVEST.PERG.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • source lumineuse fournie - Non

  • puissance du système - 2 W

  • hauteur/profondeur - 1400 mm

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • douille - E27

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128136020

Réf. Fournisseur

1136020A

Marque

Artemide

source lumineuse fournie:

Non

puissance du système:

2 W

hauteur/profondeur:

1400 mm

couleur du boîtier/corps:

gris

douille:

E27

émission de lumière:

direct/indirect

source lumineuse:

lampe halogène haute tension

nombre de lampes/modules:

2

nombre de têtes de luminaire:

1

têtes de luminaire mobiles:

Oui

matériau de la verrine:

plastique structuré

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

non requis

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

avec réflecteur:

Non

répartition lumineuse:

symétrique

orientable:

Non

avec variateur:

Non

avec détecteur de présence:

Non

classe de protection:

II

largeur:

358 mm

CHOOSE TER.INC 2X75W RIVEST.PERG.

Un produit Artemide

Découvrez toute la gamme Artemide