Artemide - CHOOSE W S/INT.IP23 RIVEST.BCO - 1142110A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 630 lm
température de couleur - 2800...2800 K
indice de protection (IP) - IP23
longueur - 146 mm
efficacité lumineuse - 13.69 lm/W
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00128003564
Réf. Fournisseur
1142110A
Marque
Artemide
flux lumineux utile:
630 lm
température de couleur:
2800...2800 K
indice de protection (IP):
IP23
longueur:
146 mm
efficacité lumineuse:
13.69 lm/W
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse fournie:
Non
douille:
E14
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
source lumineuse:
lampe halogène haute tension
nombre de lampes/modules:
1
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur du boîtier/corps:
blanc
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
non requis
variation modulation de tension secteur:
Oui
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
classe de protection:
II
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
avec grilles d'aération:
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
750 °C - 30 s
puissance de lampe acceptée:
46...46 W
couleur de la lumière:
blanc
largeur:
237 mm
hauteur/profondeur:
184 mm
Un produit Artemide
Découvrez toute la gamme Artemide


