Artemide - CICLOPE PARETE INCASSO LED RUGG. - T081510

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP65
longueur - 170 mm
avec détecteur de mouvement - Non
source lumineuse fournie - Oui
source lumineuse - LED non interchangeable
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00128000328
Réf. Fournisseur
T081510
Marque
Artemide
indice de protection (IP):
IP65
longueur:
170 mm
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse fournie:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
marron
matériau de la verrine:
plastique structuré
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Oui
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
classe de protection:
II
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
largeur:
270 mm
longueur d’encastrement:
200 mm
largeur d'encastrement:
300 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
110 mm
Un produit Artemide
Découvrez toute la gamme Artemide


