Non retournable

Artemide - COPERNICO LED S ALL. - 1623010A

CopieCopie
Artemide - COPERNICO LED S ALL.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • source lumineuse fournie - Oui

  • flux lumineux utile - 2500 lm

  • puissance du système - 38 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128000287

Réf. Fournisseur

1623010A

Marque

Artemide

source lumineuse fournie:

Oui

flux lumineux utile:

2500 lm

puissance du système:

38 W

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

émission de lumière:

direct/indirect

matériau du boîtier/corps:

aluminium

longueur:

640 mm

longueur des filins de suspension:

2000...2000 mm

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

indice de protection (IP):

IP20

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

largeur:

1040 mm

hauteur/profondeur:

41 mm

suspension fournie:

Oui

COPERNICO LED S ALL.

Un produit Artemide

Découvrez toute la gamme Artemide