Artemide - COPERNICO LED S NRO - 1623020A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
source lumineuse fournie - Non
flux lumineux utile - 2500 lm
puissance du système - 38 W
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00128000288
Réf. Fournisseur
1623020A
Marque
Artemide
source lumineuse fournie:
Non
flux lumineux utile:
2500 lm
puissance du système:
38 W
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
noir
émission de lumière:
direct
matériau du boîtier/corps:
aluminium
longueur:
1040 mm
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de lampes/modules:
384
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Oui
répartition lumineuse:
symétrique
indice de protection (IP):
IP20
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
puissance de lampe acceptée:
38...38 W
largeur:
410 mm
suspension fournie:
Oui
Un produit Artemide
Découvrez toute la gamme Artemide


