Artemide - COSMIC ANGEL PLAF.ALO 2X400W+2X55W - 1516010A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance du système - 400 W
indice de protection (IP) - IP20
longueur - 1780 mm
source lumineuse fournie - Oui
douille - 2G11
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00128000203
Réf. Fournisseur
1516010A
Marque
Artemide
puissance du système:
400 W
indice de protection (IP):
IP20
longueur:
1780 mm
source lumineuse fournie:
Oui
douille:
2G11
montage mural:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Non
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
source lumineuse:
lampe fluorescente compacte
nombre de lampes/modules:
2
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
chrome
matériau de la verrine:
plastique opalin
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
ballast électronique
appareillage fourni:
Oui
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
indirect
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
puissance de lampe acceptée:
2...2 W
largeur:
800 mm
hauteur/profondeur:
250 mm
Un produit Artemide
Découvrez toute la gamme Artemide


