Non retournable

Artemide - COSMIC ANGEL SOSPENSIONE - 1513010A

CopieCopie
Artemide - COSMIC ANGEL SOSPENSIONE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • source lumineuse fournie - Non

  • douille - R7s

  • émission de lumière - indirect

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • longueur - 1780 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128000201

Réf. Fournisseur

1513010A

Marque

Artemide

source lumineuse fournie:

Non

douille:

R7s

émission de lumière:

indirect

matériau du boîtier/corps:

aluminium

longueur:

1780 mm

longueur des filins de suspension:

0...2000 mm

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

lampe halogène haute tension

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage fourni:

Oui

répartition lumineuse:

asymétrique

indice de protection (IP):

IP20

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

puissance de lampe acceptée:

2...2 W

largeur:

800 mm

hauteur/profondeur:

600 mm

suspension fournie:

Oui

COSMIC ANGEL SOSPENSIONE

Un produit Artemide

Découvrez toute la gamme Artemide