Non retournable

Artemide - CUNEO MINI LED RUGG. - T082810

CopieCopie
Artemide - CUNEO MINI LED RUGG.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 8886 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • longueur - 80 mm

  • efficacité lumineuse - 80.55 lm/W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128003943

Réf. Fournisseur

T082810

Marque

Artemide

flux lumineux utile:

8886 lm

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP65

longueur:

80 mm

efficacité lumineuse:

80.55 lm/W

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Oui

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage encastré:

Non

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

autre

matériau de la verrine:

plastique structuré

tension nominale (Un):

20...240 V

appareillage:

transformateur électronique

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct/indirect

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

largeur:

64 mm

hauteur/profondeur:

200 mm

CUNEO MINI LED RUGG.

Un produit Artemide

Découvrez toute la gamme Artemide