Non retournable

Artemide - DECOMPOSE' LIGHT C - FUME' - DOI4600B80

CopieCopie
Artemide - DECOMPOSE' LIGHT C - FUME'

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 210 lm

  • efficacité lumineuse - 41.92 lm/W

  • avec détecteur de mouvement - Non

  • source lumineuse fournie - Oui

  • douille - E27

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128003867

Réf. Fournisseur

DOI4600B80

Marque

Artemide

flux lumineux utile:

210 lm

efficacité lumineuse:

41.92 lm/W

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

E27

montage mural:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

gris

matériau de la verrine:

sans verrine

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

émission de lumière:

direct

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

avec grilles d'aération:

Non

hauteur/profondeur:

255 mm

diamètre externe:

100 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

600 mm

DECOMPOSE' LIGHT C - FUME'

Un produit Artemide

Découvrez toute la gamme Artemide