Non retournable

Artemide - DECOMPOSE' LIGHT S - GOLD - DOI4600A02

CopieCopie
Artemide - DECOMPOSE' LIGHT S - GOLD

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • source lumineuse fournie - Non

  • puissance du système - 8 W

  • couleur du boîtier/corps - or

  • douille - E27

  • émission de lumière - direct

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128003860

Réf. Fournisseur

DOI4600A02

Marque

Artemide

source lumineuse fournie:

Non

puissance du système:

8 W

couleur du boîtier/corps:

or

douille:

E27

émission de lumière:

direct

matériau du boîtier/corps:

aluminium

longueur:

380 mm

longueur des filins de suspension:

2000...2000 mm

source lumineuse:

LED interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

composantes directes/indirectes réglables séparément:

Non

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

hauteur/profondeur:

740 mm

suspension fournie:

Oui

DECOMPOSE' LIGHT S - GOLD

Un produit Artemide

Découvrez toute la gamme Artemide