Non retournable

Artemide - DEDALO 5MT 120LED-m 3000KIP40 - NL17032VTK1

CopieCopie
Artemide - DEDALO 5MT 120LED-m 3000KIP40

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 5000 mm

  • indice de protection (IP) - IP40

  • puissance de la lampe par mètre - 9.6 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • tension de lampe - 24...24 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128003886

Réf. Fournisseur

NL17032VTK1

Marque

Artemide

longueur:

5000 mm

indice de protection (IP):

IP40

puissance de la lampe par mètre:

9.6 W

température de couleur:

3000...3000 K

tension de lampe:

24...24 V

couleur de la lumière:

blanc

largeur:

10 mm

modèle:

bande

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de sources lumineuses par mètre:

120

type de tension:

DC

angle de rayonnement:

140 °

classe de protection:

III

hauteur/profondeur:

3 mm

avec embout de fermeture:

Oui

auto-adhésif:

Non

DEDALO 5MT 120LED-m 3000KIP40

Un produit Artemide

Découvrez toute la gamme Artemide