Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Artemide - DEDALO 5MT 120LED-m 3000KIP65 - NL17034VTK1

CopieCopie
Artemide - DEDALO 5MT 120LED-m 3000KIP65

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2202 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • longueur - 5000 mm

  • efficacité lumineuse - 46 lm/W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128003888

Réf. Fournisseur

NL17034VTK1

Marque

Artemide

flux lumineux utile:

2202 lm

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP65

longueur:

5000 mm

efficacité lumineuse:

46 lm/W

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Oui

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Non

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

classe de protection:

III

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

couleur de la lumière:

blanc

largeur:

10 mm

hauteur/profondeur:

3 mm

DEDALO 5MT 120LED-m 3000KIP65

Un produit Artemide

Découvrez toute la gamme Artemide