Non retournable

Artemide - DEDALO 5MT 60LED-m 3000KIP65 - NL17034VTK0

CopieCopie
Artemide - DEDALO 5MT 60LED-m 3000KIP65

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • longueur - 5000 mm

  • source lumineuse fournie - Oui

  • montage mural - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128003887

Réf. Fournisseur

NL17034VTK0

Marque

Artemide

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP65

longueur:

5000 mm

source lumineuse fournie:

Oui

montage mural:

Non

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

matériau du boîtier/corps:

plastique

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Non

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

classe de protection:

III

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

couleur de la lumière:

blanc

largeur:

10 mm

DEDALO 5MT 60LED-m 3000KIP65

Un produit Artemide

Découvrez toute la gamme Artemide