Non retournable

Artemide - DEDALO RGB IP40 240LED 60W L.5 MT - NL17036

CopieCopie
Artemide - DEDALO RGB IP40 240LED 60W L.5 MT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 5000 mm

  • indice de protection (IP) - IP40

  • puissance de la lampe par mètre - 12 W

  • tension de lampe - 240...240 V

  • couleur de la lumière - RGB

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128003889

Réf. Fournisseur

NL17036

Marque

Artemide

longueur:

5000 mm

indice de protection (IP):

IP40

puissance de la lampe par mètre:

12 W

tension de lampe:

240...240 V

couleur de la lumière:

RGB

largeur:

10 mm

modèle:

tube flexible

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de sources lumineuses par mètre:

48

classe de protection:

III

puissance du système:

60 W

hauteur/profondeur:

3 mm

DEDALO RGB IP40 240LED 60W L.5 MT

Un produit Artemide

Découvrez toute la gamme Artemide