Non retournable

Artemide - DEMETRA LED W S/INT BCO - 1731020A

CopieCopie
Artemide - DEMETRA LED W S/INT BCO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • couleur du boîtier/corps - blanc

  • classe de protection - I

  • avec détecteur de mouvement - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128001359

Réf. Fournisseur

1731020A

Marque

Artemide

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP20

couleur du boîtier/corps:

blanc

classe de protection:

I

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

matériau du boîtier/corps:

aluminium

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

puissance de lampe acceptée:

9.5...9.5 W

couleur de la lumière:

blanc

hauteur/profondeur:

130 mm

longueur:

185 mm

diamètre externe:

130 mm

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

La marque : Artemide vous présente la référence : 1731020A

De la gamme de produit : Design

Désignation technique:

  • Demetra led w s-int bco

Les atouts de l'article :

  • La source lumineuse est une lampe ou un luminaire de 3 000 kelvins pour une utilisation en éclairage résidentiel (intérieur), tertiaire (bureau) et extérieur.
  • En dehors des pièces humides, le luminaire IP20 est conçu pour un usage intérieur.
  • Luminaire protégé contre les chocs électrique de niveau 1. Soit un luminaire à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties mécaniques accessibles au conducteur de protection.

Un produit Artemide

Découvrez toute la gamme Artemide