Non retournable

Artemide - DEMETRA LED W S/INT GRO - 1731010A

CopieCopie
Artemide - DEMETRA LED W S/INT GRO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • classe de protection - II

  • avec détecteur de mouvement - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128001358

Réf. Fournisseur

1731010A

Marque

Artemide

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP20

couleur du boîtier/corps:

gris

classe de protection:

II

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

matériau du boîtier/corps:

aluminium

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

puissance de lampe acceptée:

9.5...9.5 W

couleur de la lumière:

blanc

hauteur/profondeur:

130 mm

longueur:

185 mm

diamètre externe:

130 mm

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

La marque : Artemide vous présente la référence : 1731010A

De la gamme de produit : Design

Désignation technique:

  • Demetra led w s-int gro

Les atouts de l'article :

  • Cette lampe de 3 000 kelvins procure une ambiance apaisante pour des usages résidentiels (intérieur), tertiaires (bureaux) et extérieurs.
  • En dehors des pièces humides, le luminaire IP20 est conçu pour un usage intérieur.
  • Luminaire protégé contre les chocs électrique de niveau 2. Soit un luminaire dont les parties accessibles sont séparées des parties actives par double isolation ou isolation renforcée

Un produit Artemide

Découvrez toute la gamme Artemide