Artemide - DEMETRA MICRO LED W BCO - 1748020A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 780 lm
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP20
couleur du boîtier/corps - blanc
indice de rendu des couleurs CRI - 90-100
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00128003757
Réf. Fournisseur
1748020A
Marque
Artemide
flux lumineux utile:
780 lm
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP20
couleur du boîtier/corps:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
classe de protection:
III
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
adapté à un montage sur traverse:
Non
adapté à un montage sur palier/au sol:
Non
adapté à un montage sur rail:
Non
adapté à un montage par serrage:
Non
réglabilité:
rotatif et orientable
avec détecteur de mouvement:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
matériau du boîtier/corps:
aluminium
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Oui
répartition lumineuse:
symétrique
puissance de lampe acceptée:
6...6 W
couleur de la lumière:
blanc
largeur:
100 mm
hauteur/profondeur:
180 mm
longueur:
80 mm
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
La marque : Artemide vous présente la référence : 1748020A
De la gamme de produit : Design
Désignation technique:
- Demetra micro led w bco
Les atouts de l'article :
- La source lumineuse est une lampe ou un luminaire de 3 000 kelvins pour une utilisation en éclairage résidentiel (intérieur), tertiaire (bureau) et extérieur.
- Dotée d'un excellent indice de rendu des couleurs, la lampe ou luminaire 90-100 est idéale pour les expositions, vitrines et foires avec une forte demande de travail en couleur.
- Luminaire IP20 pour application intérieur hors pièce humide.
- Luminaire protégé contre les chocs électrique de niveau 3. Soit un luminaire alimenté sous une très basse tension de sécurité (TBTS) qui n'excède pas 50V (valeur efficace en courant alternatif)
Un produit Artemide
Découvrez toute la gamme Artemide


