Non retournable

Artemide - DEMETRA MICRO T 2700K GRO - 1747W10A

CopieCopie
Artemide - DEMETRA MICRO T 2700K GRO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • source lumineuse fournie - Oui

  • flux lumineux utile - 241 lm

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • hauteur/profondeur - 515 mm

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128003753

Réf. Fournisseur

1747W10A

Marque

Artemide

source lumineuse fournie:

Oui

flux lumineux utile:

241 lm

température de couleur:

2700...2700 K

hauteur/profondeur:

515 mm

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

gris

avec variateur:

Oui

type de luminaire:

lampe de bureau

mode de pose:

pied

montage mural:

Oui

orientable:

Oui

PLIABLE:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage fourni:

Non

avec interrupteur:

Oui

avec prise:

Oui

classe de protection:

III

couleur de la lumière:

blanc

DEMETRA MICRO T 2700K GRO

Un produit Artemide

Découvrez toute la gamme Artemide