Non retournable

Artemide - DEMETRA W C/INT 2700K GRO - 1730W10A

CopieCopie
Artemide - DEMETRA W C/INT 2700K GRO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 360 lm

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • puissance de lampe acceptée - 9...9 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128003736

Réf. Fournisseur

1730W10A

Marque

Artemide

flux lumineux utile:

360 lm

température de couleur:

2700...2700 K

couleur du boîtier/corps:

gris

puissance de lampe acceptée:

9...9 W

DEMETRA W C/INT 2700K GRO

Un produit Artemide

Découvrez toute la gamme Artemide