Non retournable

Artemide - Dimmer LED Master DALI 12-24Vdc DL-D-P - NL19096

CopieCopie
Artemide - Dimmer LED Master DALI 12-24Vdc DL-D-P

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension de sortie - 10...24 V

  • puissance de sortie - 288...288 W

  • indice de protection (IP) - IP20

  • longueur - 156 mm

  • largeur - 52 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128007581

Réf. Fournisseur

NL19096

Marque

Artemide

tension de sortie:

10...24 V

puissance de sortie:

288...288 W

indice de protection (IP):

IP20

longueur:

156 mm

largeur:

52 mm

hauteur:

26 mm

modèle:

statique

convient pour utilisation à l’extérieur:

Non

boîtier:

boîtier métallique

adapté à un courant constant:

Non

adapté à une tension constante:

Oui

adapté à une tension continue (côté primaire):

Non

classe de protection:

I

Dimmer LED Master DALI 12-24Vdc DL-D-P

Un produit Artemide

Découvrez toute la gamme Artemide