Non retournable

Artemide - DIOSCURI PAR/SOFF 420 - 0117010A

CopieCopie
Artemide - DIOSCURI PAR/SOFF 420

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP65

  • source lumineuse fournie - Oui

  • douille - E27

  • source lumineuse - lampe fluorescente compacte

  • matériau du boîtier/corps - plastique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128117010

Réf. Fournisseur

0117010A

Marque

Artemide

indice de protection (IP):

IP65

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

E27

source lumineuse:

lampe fluorescente compacte

matériau du boîtier/corps:

plastique

matériau de la verrine:

verre opalin

tension nominale (Un):

220...240 V

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

hauteur/profondeur:

420 mm

diamètre externe:

420 mm

DIOSCURI PAR/SOFF 420

Un produit Artemide

Découvrez toute la gamme Artemide