Non retournable

Artemide - DIOSCURI TAVOLO 420 * - 0254010A

CopieCopie
Artemide - DIOSCURI TAVOLO 420                    *

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur/profondeur - 420 mm

  • douille - E27

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • type de luminaire - lampe d'intérieur

  • mode de pose - pied

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128254010

Réf. Fournisseur

0254010A

Marque

Artemide

hauteur/profondeur:

420 mm

douille:

E27

matériau du boîtier/corps:

plastique

type de luminaire:

lampe d'intérieur

mode de pose:

pied

orientable:

Non

PLIABLE:

Non

source lumineuse:

lampe fluorescente compacte

matériau de la verrine:

verre opalin

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

tension nominale (Un):

220...240 V

classe de protection:

II

largeur:

420 mm

DIOSCURI TAVOLO 420 *

Un produit Artemide

Découvrez toute la gamme Artemide