Non retournable

Artemide - DISCOVERY C/W - 1998010A

CopieCopie
Artemide - DISCOVERY C/W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 648 lm

  • puissance du système - 46 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • efficacité lumineuse - 120 lm/W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128003773

Réf. Fournisseur

1998010A

Marque

Artemide

flux lumineux utile:

648 lm

puissance du système:

46 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP20

efficacité lumineuse:

120 lm/W

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Oui

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

montage en ligne continue possible:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

aluminium

matériau de la verrine:

plastique structuré

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

ballast électronique

appareillage fourni:

Oui

angle de faisceau:

faisceau diffus

émission de lumière:

direct/indirect

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

avec grilles d'aération:

Non

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

largeur:

739 mm

hauteur/profondeur:

80 mm

diamètre externe:

700 mm

DISCOVERY C/W

Un produit Artemide

Découvrez toute la gamme Artemide